› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

PAN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H

Cod. Rexel HLFL552E
Cod. Produttore FL552E
Cod. EAN 3250610673027

Informazioni principali

Piastra di fondo materiale isolante H1050 L500 orion plus poliestere

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in materiale isolante per quadri e armadi orion plus poliestere, altezza 1050 mm larghezza 500 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

495 mm

altezza

1035 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

ORION PLUS

PAN INT RESIN ORION PLUS POL L500 H