Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEG0219
Cod. Produttore
EG0219
Cod. EAN
8015646772879

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Blind panel Rack 2 HE

materiale

acciaio

profondità

482 mm

altezza

15 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

88 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation