Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL735E
Cod. Produttore
FL735E
Cod. EAN
3250610672297

Informazioni di prodotto

Pann. frontale, Orion.Plus 300x800 mm

Documentazione tecnica

Pannello frontale isolante Orion.Plus, 300x800 mm

tipo di montaggio

piastra di montaggio

con copertura

altezza

300 mm

larghezza

800 mm

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

adatto per l'altezza della scatola

300 mm

larghezza totale per installazione in armadio

800 mm

Serie

ORION_PLUS

Produttore

Pannello frontale isolante Orion.Plus 300x800 mm per applicazioni industriali