Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNKJU48PC605
Cod. Produttore
NKJU48PC605

Informazioni di prodotto

PAN 25/48PORTE 0,5U+24 PRESE C6 UTP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minore ingombro, maggiori Performance! disponibile per tutti i vostri progetti. Scopri la soluzione 19'' 05U con il nuovo plug RJ45 CAT6 tooless GIGAMEDIA. La sua tecnologia di raccordo non necessitano aucun attrezzatura d'inserzione, riducendo i tempi di montaggio. Questa nuova plug offre delle performance di margine ottimale, al di là delle norme vigenti e garantendo una validità al 100 %. Spediti con plug certificati CAT6A par DELTA e con funzionamento PoE+. Tutto in uno ! pannello 05U metallo 19'' con clip di Manutenzione posteriore 24 plug CAT6 UTP senza strumenti certificato PoE+ Versione con numerazione da 25 a 48.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Argento

larghezza

482,6 mm

altezza

22 mm

profondità

45 mm

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

0,5

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PAN 25/48PORTE 0,5U+24 PRESE C6 UTP