Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1165K
Cod. Produttore
LB1165K
Cod. EAN
8012680097135

Informazioni di prodotto

Palo Stile Next Led 506L / 503 Corten

materiale

plastica

altezza

500 mm

tipo di accessori

braccio

lunghezza

115 mm

colore

marrone

larghezza

75 mm

Produttore

PALO STILE NEXT LED 506L / 503 CORT