› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO SOTTOTETTO 200 CM. CURVO

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6070
Cod. Produttore 6070
Cod. EAN 8051013254593

Informazioni principali

  • Serie: SE6070
  • Lunghezza: 200 cm
  • Tipo: palo sottotetto curvo
  • Materiale: alta qualità
  • Uso: interno ed esterno
  • Protezione: resistente agenti atmosferici
  • Compatibilità: vari sistemi fissaggio
  • Applicazione: illuminazione e energia

Descrizione del prodotto

Il palo sottotetto curvo di 200 centimetri rappresenta una soluzione affidabile e resistente per il supporto di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nel tempo. La sua forma curva permette un'installazione versatile, adattandosi facilmente alle esigenze strutturali degli ambienti. Ideale per applicazioni di illuminazione e distribuzione di energia, questo palo si distingue per la robustezza e la compatibilità con vari sistemi di fissaggio e componenti elettrici. La sua lunghezza di 200 centimetri offre una copertura efficace, facilitando il cablaggio e la gestione dei collegamenti. La superficie trattata assicura protezione contro l'usura e gli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne. La compatibilità con diversi standard di sicurezza e le certificazioni di qualità lo rendono una scelta affidabile per ogni progetto di impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Il palo sottotetto curvo di 200 centimetri rappresenta una soluzione affidabile e resistente per il supporto di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nel tempo. La sua forma curva permette un'installazione versatile, adattandosi facilmente alle esigenze strutturali degli ambienti. Ideale per applicazioni di illuminazione e distribuzione di energia, questo palo si distingue per la robustezza e la compatibilità con vari sistemi di fissaggio e componenti elettrici. La sua lunghezza di 200 centimetri offre una copertura efficace, facilitando il cablaggio e la gestione dei collegamenti. La superficie trattata assicura protezione contro l'usura e gli agenti atmosferici, rendendolo adatto sia per installazioni interne che esterne. La compatibilità con diversi standard di sicurezza e le certificazioni di qualità lo rendono una scelta affidabile per ogni progetto di impiantistica elettrica.
PALO SOTTOTETTO 200 CM. CURVO
€ 30,32 x 1 pz.
(pz.)