› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO SOTTOTETTO 200 CM. + CURVA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6072
Cod. Produttore 6072
Cod. EAN 8051013254616

Informazioni principali

  • • Lunghezza: 200 cm
  • • Design: con curva
  • • Materiale: alta qualità
  • • Uso: installazioni elettriche
  • • Protezione: elevata
  • • Resistenza: ambientale
  • • Compatibilità: varie sistemi
  • • Serie: SE6072

Descrizione del prodotto

Il prodotto SE6072 è un palo sottotetto di 200 centimetri con curva, progettato per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nell'installazione. La sua forma curva permette un facile inserimento e un'installazione ottimale in ambienti complessi o con spazi ridotti. Ideale per sistemi di illuminazione, distribuzione di energia o cablaggi industriali, questo palo sottotetto si distingue per la sua resistenza alle condizioni ambientali e il grado di protezione elevato. La struttura robusta e il design funzionale assicurano un supporto stabile e sicuro per i componenti elettrici, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. La lunghezza di 200 centimetri permette di raggiungere punti elevati o difficili da accessare, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e le caratteristiche di posa rendono questo palo una soluzione versatile e di alta qualità per installazioni professionali. Descrizione del produttore: Il prodotto SE6072 è un palo sottotetto di 200 centimetri con curva, progettato per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni robuste e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e sicurezza nell'installazione. La sua forma curva permette un facile inserimento e un'installazione ottimale in ambienti complessi o con spazi ridotti. Ideale per sistemi di illuminazione, distribuzione di energia o cablaggi industriali, questo palo sottotetto si distingue per la sua resistenza alle condizioni ambientali e il grado di protezione elevato. La struttura robusta e il design funzionale assicurano un supporto stabile e sicuro per i componenti elettrici, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto. La lunghezza di 200 centimetri permette di raggiungere punti elevati o difficili da accessare, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici. La compatibilità con vari sistemi di cablaggio e le caratteristiche di posa rendono questo palo una soluzione versatile e di alta qualità per installazioni professionali.
PALO SOTTOTETTO 200 CM. + CURVA
€ 44,79 x 1 pz.
(pz.)