Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4903
Cod. Produttore
4903

Informazioni di prodotto

Il palo rastremato SE4903 offre una soluzione robusta e affidabile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e sicura grazie alla compatibilità con vari sistemi di fissaggio
  • Materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e stabilità
  • Design rastremato per un inserimento efficace nelle strutture di supporto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza agli agenti atmosferici e usura
  • Lunga vita utile del prodotto
  • Protezione conforme agli standard IP e NEMA per sicurezza e affidabilità
Il prodotto SE4903 è un palo rastremato di altezza totale di 880 centimetri, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per applicazioni elettriche robuste e affidabili. La sua struttura resistente garantisce stabilità e durabilità in ambienti esterni e industriali. Questo palo è ideale per supportare linee di distribuzione elettrica, cavi di alta tensione e impianti di illuminazione pubblica. La superficie del materiale è trattata per resistere all'usura e alle intemperie, assicurando una lunga vita utile. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio permette un'installazione semplice e sicura. La sua forma rastremata favorisce una migliore distribuzione delle tensioni e un inserimento efficace nelle strutture di supporto. La qualità dei materiali e le finiture superficiali sono conformi agli standard di protezione IP e NEMA, garantendo sicurezza e protezione elevata contro polvere, acqua e agenti atmosferici. Il design robusto e funzionale di questo palo lo rende una soluzione ottimale per infrastrutture elettriche affidabili e durature. Descrizione del produttore: Il prodotto SE4903 è un palo rastremato di altezza totale di 880 centimetri, realizzato con materiali di alta qualità e progettato per applicazioni elettriche robuste e affidabili. La sua struttura resistente garantisce stabilità e durabilità in ambienti esterni e industriali. Questo palo è ideale per supportare linee di distribuzione elettrica, cavi di alta tensione e impianti di illuminazione pubblica. La superficie del materiale è trattata per resistere all'usura e alle intemperie, assicurando una lunga vita utile. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio permette un'installazione semplice e sicura. La sua forma rastremata favorisce una migliore distribuzione delle tensioni e un inserimento efficace nelle strutture di supporto. La qualità dei materiali e le finiture superficiali sono conformi agli standard di protezione IP e NEMA, garantendo sicurezza e protezione elevata contro polvere, acqua e agenti atmosferici. Il design robusto e funzionale di questo palo lo rende una soluzione ottimale per infrastrutture elettriche affidabili e durature.

Produttore

SEM

PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. 12

€ 227,37 x 1 pz.
(pz.)