Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4803
Cod. Produttore
4803

Informazioni di prodotto

  • Altezza totale: 780 cm
  • Tipo: Palo rastremato
  • Grado protezione: IP elevato
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazioni: Elettriche
  • Uso: Interno/esterno
  • Compatibilità: Sistemi fissaggio
  • Serie: SE4803
Il prodotto SE4803 è un palo rastremato di alta qualità, lungo 780 centimetri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e una protezione superiore contro gli agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua struttura rigida e le dimensioni precise lo rendono ideale per installazioni esterne e interne, assicurando stabilità e sicurezza. La finitura del materiale e il colore neutro contribuiscono a un’integrazione estetica ottimale in diversi ambienti di lavoro. Questo palo rastremato è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere facilmente integrato nelle infrastrutture esistenti, offrendo versatilità e facilità di manutenzione. La sua composizione e i materiali di alta qualità assicurano un’eccellente resistenza meccanica e alle condizioni climatiche avverse, rendendolo una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e supporto dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto SE4803 è un palo rastremato di alta qualità, lungo 780 centimetri, progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una lunga durata e una protezione superiore contro gli agenti esterni grazie al suo grado di protezione IP elevato. La sua struttura rigida e le dimensioni precise lo rendono ideale per installazioni esterne e interne, assicurando stabilità e sicurezza. La finitura del materiale e il colore neutro contribuiscono a un’integrazione estetica ottimale in diversi ambienti di lavoro. Questo palo rastremato è compatibile con vari sistemi di fissaggio e può essere facilmente integrato nelle infrastrutture esistenti, offrendo versatilità e facilità di manutenzione. La sua composizione e i materiali di alta qualità assicurano un’eccellente resistenza meccanica e alle condizioni climatiche avverse, rendendolo una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione e supporto dei sistemi elettrici.

Produttore

SEM

PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. 12

€ 206,70 x 1 pz.
(pz.)