Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4403
Cod. Produttore
4403

Informazioni di prodotto

  • Altezza totale: 400 cm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Grado IP elevato
  • Uso: Esterno e industriale
  • Compatibilità: Vari sistemi fissaggio
  • Applicazioni: Distribuzione energia
  • Serie: SE4403
  • Design: Compatto e robusto
Il prodotto SE4403 è un palo rastremato di altezza totale di 400 centimetri, ideale per applicazioni di sostegno e distribuzione elettrica all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. La sua struttura robusta e la superficie protetta assicurano durabilità nel tempo, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e sicura. La lunghezza di 400 centimetri lo rende adatto per supportare linee di distribuzione di energia elettrica in ambienti esterni o in impianti industriali. La sua versatilità lo rende compatibile con vari sistemi di fissaggio e accessori, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni di rete. La finitura del materiale e il grado di protezione IP elevato assicurano affidabilità e sicurezza nelle condizioni più impegnative. Ideale per infrastrutture di distribuzione e impianti di illuminazione pubblica, il palo SE4403 rappresenta una soluzione affidabile e durevole per le esigenze di supporto e sostegno di linee elettriche. Descrizione del produttore: Il prodotto SE4403 è un palo rastremato di altezza totale di 400 centimetri, ideale per applicazioni di sostegno e distribuzione elettrica all'aperto. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e resistenza agli agenti atmosferici. La sua struttura robusta e la superficie protetta assicurano durabilità nel tempo, mentre il design compatto permette un'installazione semplice e sicura. La lunghezza di 400 centimetri lo rende adatto per supportare linee di distribuzione di energia elettrica in ambienti esterni o in impianti industriali. La sua versatilità lo rende compatibile con vari sistemi di fissaggio e accessori, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni di rete. La finitura del materiale e il grado di protezione IP elevato assicurano affidabilità e sicurezza nelle condizioni più impegnative. Ideale per infrastrutture di distribuzione e impianti di illuminazione pubblica, il palo SE4403 rappresenta una soluzione affidabile e durevole per le esigenze di supporto e sostegno di linee elettriche.

Produttore

SEM

PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. 76