› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO PER ANTENNE 50X2000 MM. 3 DA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6045/50
Cod. Produttore 6045/50
Cod. EAN 8051013254425

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x2000 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: struttura rigida
  • Protezione: antischeggiatura e corrosione
  • Uso: esterno
  • Compatibilità: fissaggi standard
  • Applicazione: antenne radio/TV
  • Serie: SE6045/50

Descrizione del prodotto

Il prodotto SE6045/50 è un palo per antenne di dimensioni 50x2000 millimetri, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durabilità. Ideale per installazioni di antenne di elevata affidabilità, questo palo si distingue per la robustezza e la stabilità, grazie alla sua struttura rigida e resistente. La finitura e i materiali utilizzati assicurano una protezione ottimale contro agenti atmosferici e corrosione, rendendolo adatto a utilizzo esterno in ambienti variabili. La sua lunghezza di 2000 millimetri permette di raggiungere altezza adeguata per la ricezione di segnali radio e televisivi, garantendo prestazioni ottimali. La compatibilità con sistemi di fissaggio standard facilita l'installazione e la manutenzione. Un elemento essenziale per impianti di comunicazione e ricezione, il palo per antenne SE6045/50 combina funzionalità e resistenza, assicurando un supporto stabile e duraturo per le vostre antenne. Descrizione del produttore: Il prodotto SE6045/50 è un palo per antenne di dimensioni 50x2000 millimetri, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durabilità. Ideale per installazioni di antenne di elevata affidabilità, questo palo si distingue per la robustezza e la stabilità, grazie alla sua struttura rigida e resistente. La finitura e i materiali utilizzati assicurano una protezione ottimale contro agenti atmosferici e corrosione, rendendolo adatto a utilizzo esterno in ambienti variabili. La sua lunghezza di 2000 millimetri permette di raggiungere altezza adeguata per la ricezione di segnali radio e televisivi, garantendo prestazioni ottimali. La compatibilità con sistemi di fissaggio standard facilita l'installazione e la manutenzione. Un elemento essenziale per impianti di comunicazione e ricezione, il palo per antenne SE6045/50 combina funzionalità e resistenza, assicurando un supporto stabile e duraturo per le vostre antenne.
PALO PER ANTENNE 50X2000 MM. 3 DA