› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO PER ANTENNE 42X2000 MM. 3 DA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE6045/42
Cod. Produttore 6045/42
Cod. EAN 8051013254418

Informazioni principali

  • Dimensioni: 42x2000 mm
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Uso: installazioni antenne
  • Resistenza: ambienti avversi
  • Montaggio: compatibile vari sistemi
  • Finitura: protettiva e professionale
  • Robustezza: struttura solida
  • Serie: SE6045/42

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto SE6045/42 è un palo per antenne di dimensioni 42x2000 millimetri, ideale per installazioni di antenne di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e di elevata qualità, garantisce stabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano una facile posa e un supporto affidabile per le antenne. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio e la resistenza alle condizioni ambientali avverse lo rendono una scelta eccellente per applicazioni industriali e civili. La finitura accurata e il materiale resistente alla protezione superficiale assicurano un aspetto professionale e una lunga vita operativa. Questo palo per antenne si distingue per la sua solidità, precisione e capacità di supporto, rappresentando una soluzione affidabile per installazioni di sistemi di comunicazione e ricezione.
PALO PER ANTENNE 42X2000 MM. 3 DA
€ 24,12 x 1 pz.
(pz.)