Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.1520.015.0
Cod. Produttore
3.1520.015.0
Cod. EAN
8025550220434

Informazioni di prodotto

PALO INTER.FE.D121 SP3 H=9000 PORT.TOPP.CUT
Il palo di supporto per interruttori GU3.1520.015.0 è progettato per garantire stabilità e sicurezza in installazioni elettriche. Con un'altezza di 9000 mm, questo palo è ideale per applicazioni che richiedono una solida struttura di sostegno. Realizzato con materiali di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo adatto per ambienti esterni e interni. La sua progettazione consente un facile montaggio e integrazione in vari sistemi elettrici, assicurando un collegamento efficiente. Questo palo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico. Con il suo design robusto e funzionale, si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP54

dimensioni

ø120x8000

Produttore

PALO INTER.FE.D121 SP3 H 9000 PORT.