Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SEL4780/114
Cod. Produttore
L4780/114

Informazioni di prodotto

  • Altezza totale: 78 cm
  • Materiale: Acciaio laminato
  • Forma: Conica
  • Uso: Esterno
  • Protezione: Agenti atmosferici
  • Applicazione: Illuminazione pubblica
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Serie: HSP
Il palo conico laminato HSP è una soluzione ideale per l'illuminazione pubblica e l'installazione di sistemi elettrici. Con un'altezza totale di 78 cm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro gli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua forma conica non solo contribuisce alla robustezza strutturale, ma aggiunge anche un tocco estetico a qualsiasi ambiente urbano. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione, il palo conico laminato HSP rappresenta una scelta versatile e funzionale per soddisfare le esigenze di progettazione e installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il palo conico laminato HSP è una soluzione ideale per l'illuminazione pubblica e l'installazione di sistemi elettrici. Con un'altezza totale di 78 cm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza nel tempo, rendendolo perfetto per l'uso in esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro gli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali anche in condizioni difficili. La sua forma conica non solo contribuisce alla robustezza strutturale, ma aggiunge anche un tocco estetico a qualsiasi ambiente urbano. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di illuminazione, il palo conico laminato HSP rappresenta una scelta versatile e funzionale per soddisfare le esigenze di progettazione e installazione elettrica.

Produttore

SEM

PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 78