Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SEL41280/139
Cod. Produttore
L41280/139

Informazioni di prodotto

  • Altezza totale: 12 metri
  • Materiale: laminato HSP
  • Forma: conica
  • Resistenza: elevata al vento
  • Applicazioni: illuminazione pubblica
  • Installazione: facile e rapida
  • Manutenzione: agevolata
  • Serie: SEL41280/139
Il palo conico laminato HSP ha un'altezza totale di 12 metri, progettato per resistere alle sfide ambientali e garantire una lunga durata. Realizzato in materiali di alta qualità, questo palo è ideale per applicazioni di illuminazione pubblica e segnaletica stradale, offrendo robustezza e stabilità. La sua forma conica non solo conferisce un aspetto estetico elegante, ma ottimizza anche l'efficienza strutturale, riducendo la resistenza al vento. Con un design pensato per facilitare l'installazione e la manutenzione, questo palo rappresenta una soluzione pratica e funzionale per i progetti di infrastruttura elettrica. La versatilità del palo lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo prestazioni affidabili in vari contesti. Descrizione del produttore: Il palo conico laminato HSP ha un'altezza totale di 12 metri, progettato per resistere alle sfide ambientali e garantire una lunga durata. Realizzato in materiali di alta qualità, questo palo è ideale per applicazioni di illuminazione pubblica e segnaletica stradale, offrendo robustezza e stabilità. La sua forma conica non solo conferisce un aspetto estetico elegante, ma ottimizza anche l'efficienza strutturale, riducendo la resistenza al vento. Con un design pensato per facilitare l'installazione e la manutenzione, questo palo rappresenta una soluzione pratica e funzionale per i progetti di infrastruttura elettrica. La versatilità del palo lo rende adatto a diverse applicazioni, garantendo prestazioni affidabili in vari contesti.

Produttore

SEM

PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 12