Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SEL41030/127
Cod. Produttore
L41030/127

Informazioni di prodotto

  • Altezza totale: 10 m
  • Materiale: alta qualità
  • Forma: conica
  • Finitura: resistente agenti atm.
  • Uso: illuminazione pubblica
  • Compatibilità: lampade/accessori
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: HSP
Il palo conico laminato HSP ha un'altezza totale di 10 metri, progettato per garantire stabilità e resistenza in diverse applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo è ideale per l'illuminazione pubblica e per l'installazione di apparecchiature elettriche. La sua forma conica non solo offre un'estetica gradevole, ma contribuisce anche alla distribuzione uniforme della luce. La finitura robusta e resistente agli agenti atmosferici assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per ambienti esterni. Questo palo è compatibile con una vasta gamma di lampade e accessori, permettendo una personalizzazione secondo le esigenze specifiche del progetto. La sua installazione è semplice e veloce, grazie a soluzioni di montaggio ben progettate. Descrizione del produttore: Il palo conico laminato HSP ha un'altezza totale di 10 metri, progettato per garantire stabilità e resistenza in diverse applicazioni. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo è ideale per l'illuminazione pubblica e per l'installazione di apparecchiature elettriche. La sua forma conica non solo offre un'estetica gradevole, ma contribuisce anche alla distribuzione uniforme della luce. La finitura robusta e resistente agli agenti atmosferici assicura una lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per ambienti esterni. Questo palo è compatibile con una vasta gamma di lampade e accessori, permettendo una personalizzazione secondo le esigenze specifiche del progetto. La sua installazione è semplice e veloce, grazie a soluzioni di montaggio ben progettate.

Produttore

SEM

PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 10