Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SEFCL78-168/89
Cod. Produttore
FCL78-168/89

Informazioni di prodotto

  • Altezza totale: 780 cm
  • Materiale: laminato
  • Forma: conica
  • Resistenza: alta durabilità
  • Applicazioni: illuminazione e segnalazione
  • Finitura: resistente agenti atm.
  • Stabilità: ottima in vento forte
  • Serie: SEFCL78-168/89
Il palo conico laminato ha un'altezza totale di 780 cm, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per l'installazione di impianti di illuminazione e segnalazione. La sua forma conica favorisce una distribuzione uniforme del peso, rendendolo stabile anche in condizioni di vento forte. Con un design elegante e funzionale, il palo si integra perfettamente in ambienti urbani e industriali, migliorando l'estetica senza compromettere la funzionalità. La finitura del materiale è studiata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo così una lunga vita utile. Questo palo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e affidabilità in un prodotto di alta gamma. Descrizione del produttore: Il palo conico laminato ha un'altezza totale di 780 cm, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, questo palo è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per l'installazione di impianti di illuminazione e segnalazione. La sua forma conica favorisce una distribuzione uniforme del peso, rendendolo stabile anche in condizioni di vento forte. Con un design elegante e funzionale, il palo si integra perfettamente in ambienti urbani e industriali, migliorando l'estetica senza compromettere la funzionalità. La finitura del materiale è studiata per resistere agli agenti atmosferici, garantendo così una lunga vita utile. Questo palo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e affidabilità in un prodotto di alta gamma.

Produttore

SEM

PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 780 CM.