Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4460
Cod. Produttore
4460

Informazioni di prodotto

Il palo conico SE4460 garantisce stabilità e facilità di installazione per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Forma conica che facilita il montaggio
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Installazione rapida e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile e affidabile
  • Adatto a condizioni ambientali variabili
  • Contributo a un sistema efficiente e duraturo

Documentazione tecnica

Il palo conico SE4460 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, con una lunghezza totale di 450 cm e una base con diametro di 105/60 mm. Realizzato in materiali di alta qualità, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua forma conica non solo offre un'estetica gradevole, ma facilita anche l'installazione e il montaggio, assicurando una perfetta integrazione negli ambienti di lavoro. Grazie alla sua robustezza, il SE4460 è adatto per l'uso in condizioni ambientali variabili, garantendo performance durature nel tempo. La versatilità di questo palo lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico, contribuendo a creare strutture sicure e efficienti. Descrizione del produttore: Il palo conico SE4460 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, con una lunghezza totale di 450 cm e una base con diametro di 105/60 mm. Realizzato in materiali di alta qualità, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua forma conica non solo offre un'estetica gradevole, ma facilita anche l'installazione e il montaggio, assicurando una perfetta integrazione negli ambienti di lavoro. Grazie alla sua robustezza, il SE4460 è adatto per l'uso in condizioni ambientali variabili, garantendo performance durature nel tempo. La versatilità di questo palo lo rende una scelta preferita per professionisti del settore elettrico, contribuendo a creare strutture sicure e efficienti.

Produttore

SEM

PALO CONICO H.TOT. 450 CM. 105/60

€ 97,15 x 1 pz.
(pz.)