Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SECALABRIA127
Cod. Produttore
CALABRIA127

Informazioni di prodotto

  • Altezza totale: 880 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Conico curvato
  • Applicazione: Illuminazione
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Installazione: Facile e pratica
  • Serie: HSP
  • Uso: Spazi aperti
Il palo conico curvato HSP H.TOT. 880 è una soluzione ideale per applicazioni di illuminazione e supporto in ambito elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. La sua forma conica non solo conferisce un aspetto elegante, ma ottimizza anche la distribuzione della luce, migliorando l'efficienza luminosa. La sua altezza totale di 880 mm lo rende perfetto per l'installazione in spazi aperti, come parchi e aree pubbliche, dove è necessario un supporto stabile per lampade e altri dispositivi elettrici. Grazie alla sua progettazione, il palo è facile da installare e manutenere, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il palo conico curvato HSP H.TOT. 880, si può contare su un prodotto di qualità, progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il palo conico curvato HSP H.TOT. 880 è una soluzione ideale per applicazioni di illuminazione e supporto in ambito elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo palo offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni ambientali difficili. La sua forma conica non solo conferisce un aspetto elegante, ma ottimizza anche la distribuzione della luce, migliorando l'efficienza luminosa. La sua altezza totale di 880 mm lo rende perfetto per l'installazione in spazi aperti, come parchi e aree pubbliche, dove è necessario un supporto stabile per lampade e altri dispositivi elettrici. Grazie alla sua progettazione, il palo è facile da installare e manutenere, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il palo conico curvato HSP H.TOT. 880, si può contare su un prodotto di qualità, progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

Produttore

SEM

PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 880