Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE3550/M
Cod. Produttore
3550/M

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 102x5500x3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Forma: Cilindrica
  • Uso: Interno ed esterno
  • Funzione: Supporto cavi
  • Resistenza: Robusto e stabile
  • Colore: Neutro
  • Serie: SE3550/M
Il palo cilindrico SE3550/M rappresenta una soluzione robusta e versatile per l'installazione di impianti elettrici. Con dimensioni di 102x5500 mm e uno spessore di 3 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design cilindrico facilita l'integrazione in vari contesti architettonici. Questo palo è particolarmente adatto per il supporto di cavi e dispositivi elettrici, contribuendo a un'installazione ordinata e sicura. La sua colorazione neutra si adatta facilmente a diverse estetiche, rendendolo una scelta ottimale per professionisti e aziende nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il palo cilindrico SE3550/M rappresenta una soluzione robusta e versatile per l'installazione di impianti elettrici. Con dimensioni di 102x5500 mm e uno spessore di 3 mm, questo palo è progettato per garantire stabilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura una lunga durata nel tempo, mentre il design cilindrico facilita l'integrazione in vari contesti architettonici. Questo palo è particolarmente adatto per il supporto di cavi e dispositivi elettrici, contribuendo a un'installazione ordinata e sicura. La sua colorazione neutra si adatta facilmente a diverse estetiche, rendendolo una scelta ottimale per professionisti e aziende nel settore elettrico.

Produttore

SEM

PALO CILINDRICO 102X5500X3 MM. +