Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE3500/BV
Cod. Produttore
3500/BV

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 102 mm
  • Lunghezza: 5000 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistente agli agenti atmosferici
  • Adatto a installazioni elettriche
  • Uso: Industriale e residenziale
  • Serie: SE3500/BV
Il palo cilindrico SE3500/BV è progettato per offrire una robusta soluzione per le installazioni elettriche. Con dimensioni di 102 mm di diametro e una lunghezza di 5000 mm, questo palo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per supportare vari tipi di apparecchiature elettriche e sistemi di illuminazione. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a diverse applicazioni, sia in ambito industriale che residenziale. La finitura del palo è studiata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali in ogni condizione. Grazie alla sua progettazione, il palo cilindrico SE3500/BV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il palo cilindrico SE3500/BV è progettato per offrire una robusta soluzione per le installazioni elettriche. Con dimensioni di 102 mm di diametro e una lunghezza di 5000 mm, questo palo è realizzato in materiale di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per supportare vari tipi di apparecchiature elettriche e sistemi di illuminazione. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a diverse applicazioni, sia in ambito industriale che residenziale. La finitura del palo è studiata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni ottimali in ogni condizione. Grazie alla sua progettazione, il palo cilindrico SE3500/BV rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e qualità nelle installazioni elettriche.

Produttore

SEM

PALO CILINDRICO 102X5000X3 MM. +