Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE3500
Cod. Produttore
3500

Informazioni di prodotto

Il palo cilindrico SE3500 garantisce prestazioni affidabili e facilità d’installazione per ogni progetto elettrico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie alla forma cilindrica
  • Materiale resistente che riduce interventi di manutenzione
  • Dimensioni standard per una facile integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità in condizioni ambientali avverse
  • Supporto stabile per apparecchiature elettriche
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un montaggio efficiente
Il palo cilindrico SE3500 rappresenta una soluzione robusta e versatile per le esigenze di installazione elettrica. Con dimensioni di 102 mm di diametro e 5000 mm di lunghezza, questo palo è progettato per garantire stabilità e supporto in vari contesti. Realizzato in materiale di alta qualità, il SE3500 offre una resistenza superiore alle condizioni ambientali avverse, rendendolo ideale per applicazioni esterne e industriali. La sua forma cilindrica consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo palo è particolarmente adatto per il montaggio di apparecchiature elettriche e per la creazione di strutture di supporto, assicurando una performance affidabile nel tempo. Scegliere il SE3500 significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e durata, perfetto per i professionisti del settore elettrico.

Produttore

SEM

PALO CILINDRICO 102X5000X3 MM.