› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

PALO 50X1500 MM. ZINCATO

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE61201550
Cod. Produttore 61201550
Cod. EAN 8051013255477

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x1500 mm
  • Finitura: zincata
  • Protezione: antiruggine
  • Materiale: acciaio resistente
  • Uso: supporto elettrico
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Serie: SE61201550
  • Versatilità: adatto a impianti

Descrizione del prodotto

Il palo zincato da 50x1500 millimetri rappresenta una soluzione resistente e durevole per le applicazioni di sostegno e fissaggio in ambito elettrico. La finitura zincata garantisce protezione contro la corrosione e l'usura, prolungando la vita utile del prodotto anche in ambienti esposti a condizioni atmosferiche avverse. La robustezza del materiale assicura stabilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso quotidiano. La lunghezza di 1500 millimetri permette di adattarsi a diverse esigenze di configurazione, offrendo versatilità nel posizionamento di cavi, apparecchiature o strutture di supporto. Ideale per impianti elettrici industriali, civili e commerciali, questo palo zincato si integra facilmente in sistemi di distribuzione e protezione, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e a garantire un funzionamento affidabile. La sua compatibilità con altri materiali e componenti elettrici lo rende un elemento fondamentale per la realizzazione di installazioni sicure e durature. Descrizione del produttore: Il palo zincato da 50x1500 millimetri rappresenta una soluzione resistente e durevole per le applicazioni di sostegno e fissaggio in ambito elettrico. La finitura zincata garantisce protezione contro la corrosione e l'usura, prolungando la vita utile del prodotto anche in ambienti esposti a condizioni atmosferiche avverse. La robustezza del materiale assicura stabilità e sicurezza durante l'installazione e l'uso quotidiano. La lunghezza di 1500 millimetri permette di adattarsi a diverse esigenze di configurazione, offrendo versatilità nel posizionamento di cavi, apparecchiature o strutture di supporto. Ideale per impianti elettrici industriali, civili e commerciali, questo palo zincato si integra facilmente in sistemi di distribuzione e protezione, contribuendo a mantenere l'integrità dell'impianto e a garantire un funzionamento affidabile. La sua compatibilità con altri materiali e componenti elettrici lo rende un elemento fondamentale per la realizzazione di installazioni sicure e durature.
PALO 50X1500 MM. ZINCATO
€ 16,54 x 1 pz.
(pz.)