›

PALCO PIC.C/LED N/W.CRI80 DALI WIDF

Cod. Rexel GU3.P629.701.0
Cod. Produttore 3.P629.701.0
Cod. EAN 8025550577514

Informazioni principali

  • Temperatura colore: Neutra
  • Indice resa cromatica: CRI80
  • Controllo illuminazione: DALI
  • Efficienza energetica: Elevata
  • Tipo LED: Integrati
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Illuminazione qualità
  • Serie: Palco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Palco è un apparecchio di illuminazione compatto con LED integrati, caratterizzato da una temperatura di colore neutra e un indice di resa cromatica CRI80 che assicura una luce naturale e fedele ai colori. Dotato di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione, garantisce un’efficienza energetica elevata e una gestione flessibile della luce. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione di qualità con un design essenziale e funzionale.

Caratteristiche tecniche

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

24

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø102x204

PALCO PIC.C/LED N/W.CRI80 DALI WIDF