Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306354
Cod. Produttore
306354
Cod. EAN
8018367666380

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED da giardino su palo ideale per installazioni efficienti e durature.

Vantaggi per l’installatore:

  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per una maggiore resistenza
  • Connessione elettrica esterna con connettore QUICK per un’installazione rapida
  • Viti in acciaio inox per una chiusura sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Diffusori in vetro satinato per una luce uniforme e senza abbagliamento
  • Guarnizione in silicone per protezione contro agenti atmosferici
  • Design anti inquinamento luminoso per un’illuminazione sostenibile e a risparmio energetico
Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso Descrizione del produttore: Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

75 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

Con piastra d'appoggio

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

208 mm

numero di poli

3

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1160 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Diffusore luce

Altro

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,97

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA