Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304091
Cod. Produttore
304091
Cod. EAN
8018367629491

Informazioni di prodotto

PADO 900 offre un’illuminazione esterna efficiente e duratura, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Connessione elettrica con connettore QUICK per un montaggio veloce
  • Viti di chiusura in acciaio inox per una maggiore affidabilità
  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato per resistenza e leggerezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED da 20W a 4000K, efficiente e a basso consumo
  • Diffusori in vetro satinato per una luce uniforme e piacevole
  • Rivestimento resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici per lunga durata
Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

959 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1160 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K