Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304089
Cod. Produttore
304089
Cod. EAN
8018367629477

Informazioni di prodotto

Apparecchio su palo per esterni progettato per garantire efficienza e durata nel tempo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al connettore stagno QUICK e viti in acciaio inox
  • Corpo in alluminio pressofuso resistente e palo in alluminio estruso per facilità di montaggio
  • Guarnizione in silicone per protezione ottimale contro agenti atmosferici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione generale efficiente con LED da 20W a luce calda (3K)
  • Elevata resistenza a raggi UV e intemperie grazie al processo di verniciatura in polveri poliestere
  • Diffusori in vetro satinato per una luce uniforme e senza abbagliamenti
Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

959 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1080 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K