Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301561900
Cod. Produttore
301561900
Cod. EAN
8029564113706

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3.6V
  • Capacità: 1300mAh
  • Tipo: Pacco Ni-Cd
  • Configurazione: 3 elementi SC
  • Uso: Lampade d'emergenza
  • Applicazioni: Portatili e varie
  • Serie: EA301561900
  • Chimica: Nichel-Cadmio
Pacco batteria Ni-Cd con tensione di 3,6 V e capacità di 1300 mAh, progettato per garantire un'affidabile alimentazione elettrica. La batteria è composta da tre celle cilindriche con dimensioni compatte di 23 mm di diametro e 44 mm di altezza ciascuna, assemblate in un pacco di 70 mm di lunghezza con terminali a saldare lunghi 120 mm. Questo pacco batteria è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia ricaricabile e duratura, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nell’uso. Descrizione del produttore: Composto da 3 elementi tipo SC Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

Produttore

Pacco batterie nichel-cadmio 3,6V 1300mAh compatto per applicazioni elettriche continuative