Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301549900
Cod. Produttore
301549900
Cod. EAN
8029564113584

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6 V
  • Capacità: 1000 mAh
  • Tipo batteria: Ni-CD
  • Formato: AA stilo
  • Elementi: 5 pezzi
  • Uso: Apparecchi elettronici
  • Serie: EA301549900
  • Composizione: Pacco batteria
Pacco batterie Ni-Cd da 6 V con capacità di 1000 mAh, formato AA. Progettato per garantire una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Le dimensioni compatte permettono un facile inserimento in dispositivi che richiedono alimentazione continua. Ideale per sostituire batterie esaurite mantenendo prestazioni costanti e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: Composto da 5 elementi AA stilo Per apparecchiature elettroniche

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd ricaricabili 6 V 1000 mAh formato AA per dispositivi elettrici