Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301552200
Cod. Produttore
301552200
Cod. EAN
8029564113638

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 7.2V
  • Capacità: 1000mAh
  • Tipo elemento: AA stilo
  • Numero elementi: 6
  • Tecnologia: Ni-Cd
  • Applicazione: Apparecchi elettronici
  • Serie: EA301552200
Pacco batterie Ni-Cd con tensione di 7,2 V e capacità di 1000 mAh, formato AA. Progettato per garantire un'affidabile alimentazione in dispositivi elettrici, offre una durata consistente e prestazioni stabili. Le dimensioni compatte lo rendono adatto a diverse applicazioni, assicurando facilità di installazione e sostituzione. Ideale per apparecchiature che richiedono una fonte di energia ricaricabile efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Composto da 6 elementi AA stilo Per apparecchiature elettroniche.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 7,2V 1000mAh formato AA per alimentazione elettrica affidabile e duratura