Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301579900
Cod. Produttore
301579900
Cod. EAN
8029564114024

Informazioni di prodotto

PACCO BATT.NI-CD 6V 5000mAh (D)
Pacco batterie Ni-Cd con tensione di 6V e capacità di 5000mAh, progettato per garantire una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Le dimensioni compatte di 165 mm di lunghezza, 61 mm di altezza e 33 mm di diametro per ogni elemento lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti. Ideale per dispositivi che richiedono un'alimentazione stabile e duratura, questo pacco batterie assicura prestazioni costanti grazie alla tecnologia nichel-cadmio. La struttura modulare facilita il collegamento e l'integrazione in sistemi elettrici diversi. Descrizione del produttore: Pacco batterie ricaricabili da 6V con capacità di 5000mAh, progettato per garantire un'alimentazione affidabile e duratura. Ideale per dispositivi elettrici che richiedono una fonte di energia stabile e performante. La batteria di tipo D assicura una lunga durata e una buona autonomia, rendendola adatta a un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di qualità per offrire resistenza e sicurezza durante l'uso.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 6V 5000mAh tipo D per alimentazione stabile dispositivi elettrici