Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301581400
Cod. Produttore
301581400
Cod. EAN
8029564114055

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6V
  • Capacità: 5000mAh
  • Tipo elemento: Torcia D
  • Numero elementi: 5
  • Applicazioni: Emergenza, portatili
  • Chimica: Ni-CD
  • Serie: EA301581400
  • Uso: Varie applicazioni
Pacco batterie Ni-Cd da 6V con capacità di 5000mAh, formato D. Progettato per garantire un'alta affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Le dimensioni compatte e la configurazione a più celle assicurano una facile integrazione in dispositivi elettronici e apparecchiature professionali. Questo pacco batteria offre prestazioni costanti e una ricarica efficiente, rendendolo una soluzione robusta per esigenze di alimentazione portatile. Descrizione del produttore: Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie. Composto da 5 elementi torcia tipo D.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 6V 5000mAh formato D alta capacità per applicazioni elettriche professionali