Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301566400
Cod. Produttore
301566400
Cod. EAN
8029564113799

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6V
  • Capacità: 1,3Ah
  • Tipo elemento: SC
  • Applicazioni: lampade emergenza
  • Uso: apparecchiature portatili
  • Composizione: 5 elementi
  • Serie: EA301566400
  • Tecnologia: Ni-Cd
Pacco batteria Ni-Cd con tensione di 6V e capacità di 1,3Ah, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e ricaricabile. Le dimensioni compatte facilitano l'integrazione in vari dispositivi, mentre la tecnologia al nichel-cadmio assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato. Questo pacco batteria rappresenta una soluzione efficiente per alimentare apparecchiature elettriche con necessità di energia rinnovabile. Descrizione del produttore: Composto da 5 elementi tipo SC. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 6V 1,3Ah formato SC per applicazioni elettriche affidabili e durature