Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301567400
Cod. Produttore
301567400
Cod. EAN
8029564113812

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6 V
  • Capacità: 2000 mAh
  • Tipo elemento: Ni-Cd SC
  • Applicazioni: lampade emergenza
  • Usi: apparecchi portatili
  • Composizione: 5 elementi
  • Serie: EA301567400
  • Uso vario: applicazioni diverse
Pacco batteria Ni-Cd da 6 V con capacità di 2000 mAh, progettato per garantire una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Le sue dimensioni compatte lo rendono adatto a molteplici utilizzi, offrendo una fonte di energia stabile e costante. Ideale per dispositivi che richiedono un'alimentazione efficiente e duratura, questo pacco batteria assicura prestazioni elevate grazie alla tecnologia Nichel-Cadmio. Descrizione del produttore: Composto da 5 elementi tipo SC. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 6 V 2000 mAh compatto per applicazioni elettriche professionali