Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301580400
Cod. Produttore
301580400
Cod. EAN
8029564114031

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 6,0V
  • Capacità nominale: 4000mAh
  • Tipo elementi: 5 torcia tipo D
  • Dimensioni: 165x61x33 mm
  • Peso: circa 600 g
  • Applicazioni: lampade emergenza, portatili
  • Serie: EA301580400
  • Autonomia cicli: oltre 500 cicli

Documentazione tecnica

Pacco batteria Ni-Cd con tensione di 6,0 V e capacità di 4000 mAh, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questo accumulatore garantisce prestazioni costanti e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto per dispositivi che necessitano di un'alimentazione stabile e continua. La tecnologia Ni-Cd assicura una buona resistenza ai cicli di carica e scarica, offrendo un prodotto efficiente e sicuro per uso professionale nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie. Composto da 5 elementi torcia tipo D.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 6,0V 4000mAh alta capacità per applicazioni elettriche affidabili