Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301548400
Cod. Produttore
301548400
Cod. EAN
8029564113553

Informazioni di prodotto

PACCO BATT.NI-CD 4,8V 1000mAh AA
Pacco batterie Ni-Cd con tensione di 4,8 V e capacità di 1000 mAh, formato AA. Progettato per garantire affidabilità e durata in applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia compatta e performante. Le dimensioni compatte di 50,5 mm di altezza e 29 mm di larghezza lo rendono ideale per dispositivi portatili e apparecchiature elettriche di piccole dimensioni. La tecnologia Nichel-Cadmio assicura una buona resistenza ai cicli di carica e scarica, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Questo pacco batterie è una soluzione efficiente per alimentare strumenti elettrici con esigenze energetiche moderate. Descrizione del produttore: Pacco batterie ricaricabili da 4,8V con capacità di 1000mAh, formato AA. Ideale per dispositivi elettrici che richiedono un'alimentazione affidabile e duratura. Questo pacco batterie garantisce prestazioni costanti e una lunga durata, assicurando un funzionamento efficiente degli apparecchi elettronici. La tensione e la capacità sono ottimizzate per applicazioni che necessitano di una fonte di energia stabile e ricaricabile.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 4,8V 1000mAh formato AA per dispositivi elettrici portatili e apparecchiature compatte