Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301577900
Cod. Produttore
301577900
Cod. EAN
8029564113980

Informazioni di prodotto

PACCO BATT.NI-CD 3,6V 4500mAh (D)
Pacco batterie Ni-Cd con tensione di 3,6 V e capacità di 4500 mAh, progettato per garantire un'alta affidabilità e durata nel tempo. La configurazione compatta con dimensioni di 190 mm di lunghezza e 33 mm di diametro lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. Questo pacco batterie è adatto per dispositivi che necessitano di un'alimentazione continua e sicura, offrendo una soluzione efficiente per il settore dell'elettronica professionale. Descrizione del produttore: Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie. Composto da 3 elementi torcia tipo D. CARICABATTERIE:30/8668

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 3,6V 4500mAh formato D per applicazioni elettriche affidabili e durature