Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301563400
Cod. Produttore
301563400
Cod. EAN
8029564113737

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3.6V
  • Capacità: 1300mAh
  • Tipo elemento: SC
  • Configurazione: 3 elementi
  • Serie: EA301563400
Pacco batterie Ni-Cd con tensione di 3,6 V e capacità di 1300 mAh, progettato per garantire affidabilità e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e ricaricabile. Le dimensioni compatte permettono un facile inserimento in dispositivi elettronici, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo pacco batterie rappresenta una soluzione efficiente per il mantenimento dell'alimentazione in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Composto da 3 elementi tipo SC.

Produttore

Pacco batterie Ni-Cd 3,6V 1300mAh compatto per applicazioni elettriche professionali