Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301577400
Cod. Produttore
301577400
Cod. EAN
8029564113973

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3,6V
  • Capacità: 4 AH
  • Tipo batteria: NI-CD
  • Numero elementi: 3 (tipo D)
  • Uso: lampade d'emergenza
  • Applicazioni: portatili varie
  • Caricabatterie: 30/8668
  • Serie: EA301577400
Pacco batteria Ni-Cd con tensione di 3,6 V e capacità di 4 Ah, formato D. Progettato per garantire una lunga durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Le dimensioni compatte ne facilitano l’integrazione in diversi dispositivi, assicurando prestazioni costanti e stabili. Ideale per utilizzi che richiedono una fonte di energia ricaricabile efficiente e durevole. Descrizione del produttore: Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie. Composto da 3 elementi torcia tipo D. CARICABATTERIE:30/8668

Produttore

Pacco batteria Ni-Cd 3,6V 4Ah formato D alta durata per applicazioni elettriche