Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301564400
Cod. Produttore
301564400
Cod. EAN
8029564113751

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3.6V
  • Capacità: 2000mAh
  • Tipo elemento: SC
  • Composizione: 3 elementi
  • Serie: EA301564400
Pacco batteria Ni-Cd con tensione di 3,6 V e capacità di 2000 mAh, progettato per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Le dimensioni compatte di 130 mm di lunghezza, 23 mm di larghezza e 10 mm di altezza lo rendono ideale per installazioni in spazi ridotti. Questa batteria ricaricabile assicura prestazioni costanti e una lunga vita operativa, supportando efficacemente dispositivi elettrici che richiedono un'alimentazione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Composto da 3 elementi tipo SC.

Produttore

Pacco batteria Ni-Cd 3,6V 2000mAh compatto per applicazioni elettriche con autonomia prolungata