Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301570900
Cod. Produttore
301570900
Cod. EAN
8029564113867

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Ni-CD 3,6V
  • Capacità: 2,2Ah
  • Composto da 3 elementi 1/2C
  • Uso: lampade d'emergenza
  • Applicazioni: portatili varie
  • Tensione nominale: 3,6 V
  • Serie: EA301570900
  • Tipo torcia: C
Pacco batteria Ni-Cd con tensione di 3,6V e capacità di 2,2Ah, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. Questo accumulatore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia stabile e performante. Le sue dimensioni compatte permettono un facile inserimento in dispositivi elettrici, assicurando efficienza e continuità di funzionamento. La tecnologia Ni-Cd assicura una buona resistenza ai cicli di carica e scarica, rendendo questo pacco batteria una soluzione versatile per diverse esigenze di alimentazione. Descrizione del produttore: Composto da 3 elementi 1/2 torcia tipo C. Per lampade d'emergenza, apparecchiature portatili ed applicazioni varie.

Produttore

Pacco batteria Ni-Cd 3,6V 2,2Ah compatto affidabile per applicazioni elettriche professionali