Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA301563900
Cod. Produttore
301563900
Cod. EAN
8029564113744

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3.6V
  • Capacità: 1800mAh
  • Tipo elemento: SC
  • Composizione: 3 elementi
  • Serie: EA301563900
Pacco batteria Ni-Cd con tensione di 3,6 V e capacità di 1800 mAh, progettato per garantire un'affidabile alimentazione in dispositivi elettrici. Le dimensioni compatte di 130 mm di lunghezza, 23 mm di larghezza e 10 mm di spessore lo rendono adatto a installazioni con spazi ridotti. Questa batteria assicura una lunga durata e prestazioni costanti, ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia ricaricabile efficiente e durevole. Descrizione del produttore: Composto da 3 elementi tipo SC.

Produttore

Pacco batteria Ni-Cd 3,6V 1800mAh compatto lunga durata per dispositivi elettrici