›

PACCO BATT.NI-CD 6,0V 600MAH AA

Cod. Rexel EA301548900
Cod. Produttore 301548900
Cod. EAN 8029564113560

Informazioni principali

  • Voltaggio: 6,0V
  • Capacità: 600mAh
  • Tipo batteria: Ni-Cd
  • Formato: AA
  • Applicazioni: Lampade, proiettori
  • Serie: EA301548900
  • Uso: Domestico e lavoro
  • Qualità: Affidabile e conveniente

Descrizione del prodotto

PACCO BATT.NI-CD 6,0V 600MAH AALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. ELCART DISTRIBUTION SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: PACCO BATT.NI-CD 6,0V 600MAH AALampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. ELCART DISTRIBUTION SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
PACCO BATT.NI-CD 6,0V 600MAH AA