Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21144
Cod. Produttore
21144

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-Li-2YCYv black 8 x 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCYV 8X2X0.5 QMM BL è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche moderne. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in una vasta gamma di installazioni. La sua costruzione di alta qualità include conduttori in rame, che assicurano una conduzione ottimale dell'elettricità, mentre l'isolamento in PVC fornisce una protezione efficace contro le interferenze esterne. Con un diametro di 8 mm e una sezione di 0.5 mm², questo cavo è ideale per l'uso in ambienti domestici e industriali. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo perfetto per applicazioni che richiedono un cablaggio preciso e sicuro. Il colore blu del cavo non solo lo rende facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco estetico al sistema elettrico. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

16

diametro esterno circa

13.9 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-li-2Ycyv 8X2X0.5 Qmm Bl