Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21125
Cod. Produttore
21125

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-Li-2YCY grey 4 x 2 x 0.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-LI-2YCY 4X2X0.5 QMM GRE è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, assicurando una robustezza e una durata nel tempo. La sua configurazione a 4 conduttori di 0.5 mm² lo rende ideale per una varietà di utilizzi, inclusi impianti elettrici e sistemi di automazione. Il design del cavo è pensato per facilitare l'installazione, grazie alla sua flessibilità e alla resistenza agli agenti esterni. Inoltre, il colore grigio del rivestimento non solo offre un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una migliore integrazione in ambienti di lavoro e residenziali. Con il PAAR-TRONIC-LI-2YCY, gli utenti possono contare su un prodotto affidabile e performante, perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

numero di fili

8

diametro esterno circa

9.6 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-li-2Ycy 4X2X0.5 Qmm Gre