Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK19975
Cod. Produttore
19975

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY grey 6 x 2 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 6X2X0.34 QMM GREY rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze di cablaggio. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni elettriche. La sua configurazione a sei conduttori da 0.34 mm² assicura un'eccellente conduttività, rendendolo ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo. Il colore grigio conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre la robustezza del materiale garantisce resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è perfetto per installazioni in ambienti sia industriali che commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Scegliete il PAAR-TRONIC-CY per un cablaggio che combina efficienza e resistenza, supportando al meglio le vostre applicazioni elettriche.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

numero di fili

12

diametro esterno circa

10 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-cy 6X2X0.34 Qmm Grey