Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK17019
Cod. Produttore
17019

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY grey 12 x 2 x 0.75 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY 12X2X0.75 QMM GREY è un prodotto altamente versatile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche di vario genere. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una sezione di 0.75 mm², che garantisce una conduzione efficiente dell'energia. Il suo design flessibile e robusto lo rende adatto per l'installazione in ambienti sia residenziali che industriali. La colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche la gestione e l'organizzazione dei cavi in spazi ristretti. Grazie alla sua costruzione, il cavo PAAR-TRONIC-CY è resistente alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, assicurando una lunga durata e prestazioni ottimali nel tempo. Questo cavo è la soluzione ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

elemento ritorto

coppie

schermatura su ritorcitura

intrecciato

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

sezione nominale del conduttore

0.75 mm²

materiale del conduttore

Cu, non trattato

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro esterno circa

16.8 mm

numero di fili

24

isolamento filo

PVC

Produttore

Cavo Paar-tronic-cy 12X2X0.75 Qmm Grey