Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE480398
Cod. Produttore
480398
Cod. EAN
3414972134194

Informazioni di prodotto

P31-INCROCIO VERT VAR PIANO 100X100 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Incrocio verticale con variazione di piano, completo di coperchio. Altezza: 100 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

Produttore

P31-INCROCIO VERT VAR PIANO 100X100