Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBT600Z
Cod. Produttore
BT600Z
Cod. EAN
3414972197007

Informazioni di prodotto

P31-INCROCIO PIANO BASE 600X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Incrocio piano solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-INCROCIO PIANO BASE 600X75 Z