Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9G76L
Cod. Produttore
X9G76L
Cod. EAN
3414972197762

Informazioni di prodotto

P31-GIUNTO DI INVERSIONE H75 SS316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giunti a inversione. Altezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

esecuzione

connettore longitudinale

tipo di connessione

connettore a vite

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

acciaio inossidabile, decapato

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

Produttore

P31-GIUNTO DI INVERSIONE H75 SS316L